€ 2,80/ stukexcl. btw
€ 3,39incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | KQ2 |
Type | Connector |
Fabrikant ID | KQ2R06-04A |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | PBT |
Buitendiameter leiding ongelijk | 4 x 6 mm |
Buitendiameter steel | 4 mm |
Werkdruk | van -1 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 60 °C |
Medium | Lucht, Water |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal ontspanring | POM |
Materiaal gripring | Roestvaststaal RVS 304 |
Materiaal inschroefplug | Messing |
Verlengd | Nee |
Gewicht | 1.4 g |
D | 10.4 mm |
L | 33.6 mm |
M | 13.3 |