Eriks
SMC

SMC Knie-inschroefkoppeling verlengd KQ2W23-M5

  • ERIKS:24127332
Image 1
▪ Verlengde haakse inschroefkoppeling.
▪ Toepasbare slangbuitendiameters: ø2, ø3,2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8 en ø1/2.
▪ Toepasbare poortgroottes: M3, M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16 en 10-32 UNF.
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KQ2
Type
KQ2W
Fabrikant ID
KQ2W23-M5
Vorm
L-vormig
Materiaal
PBT/Messing
Buitendiameter leiding
3.2 mm
Type schroefdraad
Buitendraad (M)
Draadmaat
M 5x0.8
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Verlengd
Ja