Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | KQ2 |
Type | KQ2W |
Fabrikant ID | KQ2W04-U02 |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | PBT/Messing |
Buitendiameter leiding | 4 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad (UNI) |
Draadmaat | 1/4 |
Werkdruk | van -1 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 60 °C |
Verlengd | Ja |