Eriks
SMC

SMC Drievoudige universele buitendraad-knie, KQ2VT06-02AS, KQ2 Serie, L-vormig, Buitendraad BSPT (R), 1/4 Draad, 6 mm Buis OD

  • ERIKS:12236483
Image 1
▪ Toepasbare buitendiameter slang: ø 6
▪ Poortgrootte: 1/4
▪ Schroefdraadmateriaal /
oppervlaktebehandeling: A (Brass)
▪ Afdichtmiddel: S (met schroefdraadafdichtmiddel)
▪ Release Button: Round Type
Opslaan in lijst

€ 14,60/ stukexcl. btw

€ 17,67incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KQ2
Type
Triple Universal Male Elbow
Fabrikant ID
KQ2VT06-02AS
Vorm
L-vormig
Materiaal
PBT/Messing
Buitendiameter leiding
6 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/4
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht, Water
Precoating schroefdraad
Ja
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal inschroefplug
Messing
Materiaal moer
C3604
Verlengd
Nee
Gewicht
33.9 g
A
Messing
D1
10.4 mm
D2
13.4 mm
H
14 mm
L1
20.5 mm
L2
20.7 mm
L3
56.9 mm
M
13.3