Eriks
SMC

SMC Doorvoerconnector, KQ2E10-03A, KQ2 Serie, Schot, Binnendraad (Rc), 3/8 Draad, 10 mm Buis OD

  • ERIKS:12235541
Image 1
▪ Toepasbare buitendiameter slang: ø 10
▪ Poortgrootte: 3/8
▪ Schroefdraadmateriaal /
oppervlaktebehandeling: A (Brass)
▪ Release Button: Round Type
Opslaan in lijst

€ 9,60/ stukexcl. btw

€ 11,62incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KQ2
Type
Bulkhead Connector
Fabrikant ID
KQ2E10-03A
Vorm
Schot
Materiaal
Messing
Buitendiameter leiding
10 mm
Type schroefdraad
Binnendraad (Rc)
Draadmaat
3/8
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht, Water
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal inschroefplug
Messing
Verlengd
Nee
Gewicht
71.6 g
A
Messing
L1
31.4 mm
L2
12 mm
M
15.6
T
20 mm