Eriks
SKF

SKF Zelfinstellend naaldlager met binnenring PNA 40/62

  • ERIKS:24004107
  • Fabrikant:7316570073669
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Instelbare naaldlagers zijn samenstellingen bestaande uit getrokken, plaatstalen buitenhulzen, kunststof steunringen met concave, kogelvormige binnendiameter, buitenringen met bolvormig mantelvlak, naaldkransen en uitneembare binnenringen. De lagers compenseren statische uitlijnfouten van de as tot 3°, zodat de as ten opzichte van de behuizing schuin geplaatst kan worden. Instelbare naaldlagers kunnen eenvoudig ingeperst worden in een gladde boring en hoeven niet axiaal gefixeerd te worden.
Opslaan in lijst

€ 124,16/ stukexcl. btw

€ 150,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
PNA
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
20 mm
Dynamisch draaggetal
27500 N
Statisch draaggetal
57000 N
Referentietoerental
9000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
7100 N
Grenstoerental
10000 tr/min
Uitvoering
met binnenring
Alternatieven

€ 72,15/ stukexcl. btw

€ 87,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026