€ 72,15/ stukexcl. btw
€ 87,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | PNA |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte | 20 mm |
Dynamisch draaggetal | 31 N |
Statisch draaggetal | 53 N |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 9.4 N |
Grenstoerental | 10.2 tr/min |
Uitvoering | met binnenring |
€ 124,16/ stukexcl. btw
€ 150,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026