€ 85,48/ stukexcl. btw
€ 103,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | PNA |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 42 mm |
Breedte | 20 mm |
Dynamisch draaggetal | 19000 N |
Statisch draaggetal | 32500 N |
Referentietoerental | 16000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 4000 N |
Grenstoerental | 18000 tr/min |
Uitvoering | met binnenring |
€ 48,10/ stukexcl. btw
€ 58,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026