€ 48,10/ stukexcl. btw
€ 58,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | PNA |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 42 mm |
Breedte | 20 mm |
Dynamisch draaggetal | 21.3 N |
Statisch draaggetal | 30.5 N |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 5.4 N |
Grenstoerental | 17.8 tr/min |
Uitvoering | met binnenring |
€ 85,48/ stukexcl. btw
€ 103,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026