Eriks
SKF

SKF Zelfinstellend naaldlager met binnenring PNA 15/32

  • ERIKS:24004103
  • Fabrikant:7316570233049
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Instelbare naaldlagers zijn samenstellingen bestaande uit getrokken, plaatstalen buitenhulzen, kunststof steunringen met concave, kogelvormige binnendiameter, buitenringen met bolvormig mantelvlak, naaldkransen en uitneembare binnenringen. De lagers compenseren statische uitlijnfouten van de as tot 3°, zodat de as ten opzichte van de behuizing schuin geplaatst kan worden. Instelbare naaldlagers kunnen eenvoudig ingeperst worden in een gladde boring en hoeven niet axiaal gefixeerd te worden.
Opslaan in lijst

€ 67,48/ stukexcl. btw

€ 81,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
PNA
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
16 mm
Dynamisch draaggetal
12800 N
Statisch draaggetal
17600 N
Referentietoerental
22000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
2120 N
Grenstoerental
24000 tr/min
Uitvoering
met binnenring
Alternatieven

€ 37,89/ stukexcl. btw

€ 45,85incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026