€ 37,89/ stukexcl. btw
€ 45,85incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | PNA |
Binnendiameter | 15 mm |
Buitendiameter | 32 mm |
Breedte | 16 mm |
Dynamisch draaggetal | 14.1 N |
Statisch draaggetal | 16.2 N |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 3.05 N |
Grenstoerental | 22.1 tr/min |
Uitvoering | met binnenring |
€ 67,48/ stukexcl. btw
€ 81,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026