€ 107,74/ stukexcl. btw
€ 130,37incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | YET 2 |
Type | Insert bearing |
Asdiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 110 mm |
Breedte | 52.6 mm |
Breedte buitenring | 26 mm |
Dynamisch draaggetal | 52.7 kN |
Statisch draaggetal | 36 kN |
Met afdichting | Ja |
Grenstoerental | 3400 tr/min |
Gewicht | 1.31 kg |
Gewicht | 2.89 lb |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
€ 106,34/ stukexcl. btw
€ 128,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026