€ 106,34/ stukexcl. btw
€ 128,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | GRAE..-NPP-B |
Asdiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 110 mm |
Breedte | 53.1 mm |
Breedte buitenring | 24 mm |
Dynamisch draaggetal | 56 kN |
Statisch draaggetal | 36 kN |
Met afdichting | Ja |
Grenstoerental | 7.3 tr/min |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
€ 107,74/ stukexcl. btw
€ 130,37incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026