€ 64,92/ stukexcl. btw
€ 78,55incl. btw
27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | YET 2 |
Type | Insert bearing |
Asdiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Breedte | 43.7 mm |
Breedte buitenring | 22 mm |
Dynamisch draaggetal | 35.1 kN |
Statisch draaggetal | 23.2 kN |
Met afdichting | Ja |
Grenstoerental | 4000 tr/min |
Gewicht | 0.709 kg |
Gewicht | 1.56 lb |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
€ 65,59/ stukexcl. btw
€ 79,36incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026