Eriks
INA

INA Spanlager Bolvormige buitenring Excentrische klemring bevestiging GRAE50-XL-NPP-B

  • ERIKS:23195726
  • Fabrikant:4012802800708
Image 1
Opslaan in lijst

€ 65,59/ stukexcl. btw

€ 79,36incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GRAE..-NPP-B
Asdiameter
50 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
43.8 mm
Breedte buitenring
22 mm
Dynamisch draaggetal
37.5 kN
Statisch draaggetal
23.2 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
9 tr/min
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Alternatieven

€ 64,92/ stukexcl. btw

€ 78,55incl. btw

27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026