Eriks
SKF

SKF YET 209, Spanringlager, 45 mm As-Ø, 85 mm OD, 22 mm WD-buitenring, Excentrische klembus

  • ERIKS:23772051
  • Fabrikant:7316577035226
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 60,08/ stukexcl. btw

€ 72,70incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
YET 2
Type
Insert bearing
Asdiameter
45 mm
Buitendiameter
85 mm
Breedte
43.7 mm
Breedte buitenring
22 mm
Dynamisch draaggetal
33.2 kN
Statisch draaggetal
21.6 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
4300 tr/min
Gewicht
0.649 kg
Gewicht
1.43 lb
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Alternatieven

€ 60,77/ stukexcl. btw

€ 73,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026