Eriks
INA

INA Spanlager Bolvormige buitenring Excentrische klemring bevestiging GRAE45-XL-NPP-B

  • ERIKS:11670308
  • Fabrikant:4012802800739
Image 1
Opslaan in lijst

€ 60,77/ stukexcl. btw

€ 73,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GRAE..-NPP-B
Asdiameter
45 mm
Buitendiameter
85 mm
Breedte
43.8 mm
Breedte buitenring
22 mm
Dynamisch draaggetal
34.5 kN
Statisch draaggetal
20.4 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
9.6 tr/min
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Alternatieven

€ 60,08/ stukexcl. btw

€ 72,70incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026