Eriks
SKF

SKF YET 208, Spanringlager, 40 mm As-Ø, 80 mm OD, 21 mm WD-buitenring, Excentrische klembus

  • ERIKS:23772048
  • Fabrikant:7316577295392
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 50,27/ stukexcl. btw

€ 60,83incl. btw

59 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
YET 2
Type
Insert bearing
Asdiameter
40 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
43.2 mm
Breedte buitenring
21 mm
Dynamisch draaggetal
30.7 kN
Statisch draaggetal
19 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
4800 tr/min
Gewicht
0.577 kg
Gewicht
1.27 lb
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Alternatieven

€ 50,92/ stukexcl. btw

€ 61,61incl. btw

46 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026