€ 50,92/ stukexcl. btw
€ 61,61incl. btw
46 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | GRAE..-NPP-B |
Asdiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 80 mm |
Breedte | 43.8 mm |
Breedte buitenring | 21 mm |
Dynamisch draaggetal | 34.5 kN |
Statisch draaggetal | 19.8 kN |
Met afdichting | Ja |
Grenstoerental | 10.3 tr/min |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
€ 50,27/ stukexcl. btw
€ 60,83incl. btw
59 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026