Eriks
SKF

SKF YET 207, Spanringlager, 35 mm As-Ø, 72 mm OD, 19 mm WD-buitenring, Excentrische klembus

  • ERIKS:23772044
  • Fabrikant:7316577032409
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 41,55/ stukexcl. btw

€ 50,28incl. btw

40 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
YET 2
Type
Insert bearing
Asdiameter
35 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
38.9 mm
Breedte buitenring
19 mm
Dynamisch draaggetal
25.5 kN
Statisch draaggetal
15.3 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
5300 tr/min
Gewicht
0.442 kg
Gewicht
0.97 lb
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Alternatieven

€ 42,13/ stukexcl. btw

€ 50,98incl. btw

15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026