Eriks
INA

INA Spanlager Bolvormige buitenring Excentrische klemring bevestiging GRAE35-XL-NPP-B

  • ERIKS:11670306
  • Fabrikant:4012802800791
Image 1
Opslaan in lijst

€ 42,13/ stukexcl. btw

€ 50,98incl. btw

15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GRAE..-NPP-B
Asdiameter
35 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
39 mm
Breedte buitenring
19 mm
Dynamisch draaggetal
25.5 kN
Statisch draaggetal
15.3 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
11.7 tr/min
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Alternatieven

€ 41,55/ stukexcl. btw

€ 50,28incl. btw

40 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026