Eriks
SKF

SKF YET 207-104, Spanringlager, 31.75 mm As-Ø, 72 mm OD, 19 mm WD-buitenring, Excentrische klembus

  • ERIKS:23772045
  • Fabrikant:7316576617041
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 43,61/ stukexcl. btw

€ 52,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
YET 2
Type
Insert bearing
Asdiameter
31.75 mm
Asdiameter
1.1/14 in
Buitendiameter
72 mm
Breedte
38.9 mm
Breedte buitenring
19 mm
Dynamisch draaggetal
25.5 kN
Statisch draaggetal
15.3 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
5300 tr/min
Gewicht
0.495 kg
Gewicht
1.09 lb
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Alternatieven

€ 46,36/ stukexcl. btw

€ 56,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026