€ 46,36/ stukexcl. btw
€ 56,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | GRA..-NPP-B |
Asdiameter | 1.1/4 in |
Buitendiameter | 72 mm |
Breedte | 39 mm |
Breedte buitenring | 19 mm |
Dynamisch draaggetal | 25.5 kN |
Statisch draaggetal | 15.3 kN |
Met afdichting | Ja |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
€ 43,61/ stukexcl. btw
€ 52,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026