Eriks
SKF

SKF YET 206-103, Spanringlager, 30.163 mm As-Ø, 62 mm OD, 18 mm WD-buitenring, Excentrische klembus

  • ERIKS:23772041
  • Fabrikant:7316576616938
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 34,40/ stukexcl. btw

€ 41,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
YET 2
Type
Insert bearing
Asdiameter
30.163 mm
Asdiameter
1.3/16 in
Buitendiameter
62 mm
Breedte
35.7 mm
Breedte buitenring
18 mm
Dynamisch draaggetal
19.5 kN
Statisch draaggetal
11.2 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
6300 tr/min
Gewicht
0.316 kg
Gewicht
0.7 lb
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Alternatieven

€ 38,64/ stukexcl. btw

€ 46,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026