€ 38,64/ stukexcl. btw
€ 46,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | GRA..-NPP-B |
Asdiameter | 1.3/16 in |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte | 35.8 mm |
Breedte buitenring | 18 mm |
Dynamisch draaggetal | 20.7 kN |
Statisch draaggetal | 11.3 kN |
Met afdichting | Ja |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
€ 34,40/ stukexcl. btw
€ 41,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026