Eriks
SKF

SKF YET 204, Spanringlager, 20 mm As-Ø, 47 mm OD, 14 mm WD-buitenring, Excentrische klembus

  • ERIKS:23772031
  • Fabrikant:7316577029300
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 26,38/ stukexcl. btw

€ 31,92incl. btw

137 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
YET 2
Type
Insert bearing
Asdiameter
20 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
30.5 mm
Breedte buitenring
14 mm
Dynamisch draaggetal
12.7 kN
Statisch draaggetal
6.55 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
8500 tr/min
Gewicht
0.158 kg
Gewicht
0.35 lb
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Alternatieven

€ 26,87/ stukexcl. btw

€ 32,51incl. btw

39 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026