Eriks
INA

INA Spanlager Bolvormige buitenring Excentrische klemring bevestiging GRAE20-XL-NPP-B

  • ERIKS:11670305
  • Fabrikant:4012802800852
Image 1
Opslaan in lijst

€ 26,87/ stukexcl. btw

€ 32,51incl. btw

39 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GRAE..-NPP-B
Asdiameter
20 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
31 mm
Breedte buitenring
14 mm
Dynamisch draaggetal
12.8 kN
Statisch draaggetal
6.6 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
18.7 tr/min
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Alternatieven

€ 26,38/ stukexcl. btw

€ 31,92incl. btw

137 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026