€ 24,02/ stukexcl. btw
€ 29,06incl. btw
15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | YET 2 |
Type | Insert bearing |
Asdiameter | 17 mm |
Buitendiameter | 40 mm |
Breedte | 28.6 mm |
Breedte buitenring | 12 mm |
Dynamisch draaggetal | 9.56 kN |
Statisch draaggetal | 4.75 kN |
Met afdichting | Ja |
Grenstoerental | 9500 tr/min |
Gewicht | 0.101 kg |
Gewicht | 0.22 lb |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
€ 24,84/ stukexcl. btw
€ 30,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026