Eriks
INA

INA Spanlager Bolvormige buitenring Excentrische klemring bevestiging GRAE17-XL-NPP-B

  • ERIKS:11669839
  • Fabrikant:4012802800883
Image 1
Opslaan in lijst

€ 24,84/ stukexcl. btw

€ 30,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GRAE..-NPP-B
Asdiameter
17 mm
Buitendiameter
40 mm
Breedte
28.6 mm
Breedte buitenring
12 mm
Dynamisch draaggetal
9.8 kN
Statisch draaggetal
4.75 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
22.3 tr/min
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Alternatieven

€ 24,02/ stukexcl. btw

€ 29,06incl. btw

15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026