Eriks
SKF

SKF YEL 209-2F, Spanringlager, 45 mm As-Ø, 85 mm OD, 22 mm WD-buitenring, Excentrische klembus

  • ERIKS:23772021
  • Fabrikant:7316570460773
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 69,68/ stukexcl. btw

€ 84,31incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
YEL 2..-2F
Type
Insert bearing
Asdiameter
45 mm
Buitendiameter
85 mm
Breedte
56.3 mm
Breedte buitenring
22 mm
Dynamisch draaggetal
33.2 kN
Statisch draaggetal
21.6 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
4300 tr/min
Gewicht
0.771 kg
Gewicht
1.7 lb
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Alternatieven

€ 68,27/ stukexcl. btw

€ 82,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026