€ 68,27/ stukexcl. btw
€ 82,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | GE..-KRR-B |
Asdiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 85 mm |
Breedte | 56.5 mm |
Breedte buitenring | 22 mm |
Dynamisch draaggetal | 32.5 kN |
Statisch draaggetal | 20.4 kN |
Met afdichting | Ja |
Grenstoerental | 9.6 tr/min |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
€ 69,68/ stukexcl. btw
€ 84,31incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026