Eriks
SKF

SKF YEL 209-112-2F, Spanringlager, 44.45 mm As-Ø, 85 mm OD, 22 mm WD-buitenring, Excentrische klembus

  • ERIKS:23772020
  • Fabrikant:7316577754752
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 70,34/ stukexcl. btw

€ 85,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
YEL 2..-2F
Type
Insert bearing
Asdiameter
44.45 mm
Asdiameter
1.3/4 in
Buitendiameter
85 mm
Breedte
56.3 mm
Breedte buitenring
22 mm
Dynamisch draaggetal
33.2 kN
Statisch draaggetal
21.6 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
4300 tr/min
Gewicht
0.788 kg
Gewicht
1.74 lb
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Alternatieven

€ 79,79/ stukexcl. btw

€ 96,55incl. btw

Verkocht per: 14Min. order: 14

Verwachte leverdatum - 17/11/2026