€ 79,79/ stukexcl. btw
€ 96,55incl. btw
Verkocht per: 14Min. order: 14
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | G..KRR-B-AS2/V |
Asdiameter | 1.3/4 in |
Buitendiameter | 85 mm |
Breedte | 56.5 mm |
Breedte buitenring | 22 mm |
Dynamisch draaggetal | 32.5 kN |
Statisch draaggetal | 20.4 kN |
Met afdichting | Ja |
Grenstoerental | 9.6 tr/min |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
€ 70,34/ stukexcl. btw
€ 85,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026