Eriks
SKF

SKF YEL 208-2F, Spanringlager, 40 mm As-Ø, 80 mm OD, 21 mm WD-buitenring, Excentrische klembus

  • ERIKS:23772017
  • Fabrikant:7316571050324
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 58,68/ stukexcl. btw

€ 71,00incl. btw

22 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
YEL 2..-2F
Type
Insert bearing
Asdiameter
40 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
56.3 mm
Breedte buitenring
21 mm
Dynamisch draaggetal
30.7 kN
Statisch draaggetal
19 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
4800 tr/min
Gewicht
0.697 kg
Gewicht
1.54 lb
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Alternatieven

€ 56,39/ stukexcl. btw

€ 68,23incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026