€ 56,39/ stukexcl. btw
€ 68,23incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | GE..-KRR-B |
Asdiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 80 mm |
Breedte | 56.5 mm |
Breedte buitenring | 21 mm |
Dynamisch draaggetal | 32.5 kN |
Statisch draaggetal | 19.8 kN |
Met afdichting | Ja |
Grenstoerental | 10.3 tr/min |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
€ 58,68/ stukexcl. btw
€ 71,00incl. btw
22 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026