€ 59,22/ stukexcl. btw
€ 71,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | YEL 2..-2F |
Type | Insert bearing |
Asdiameter | 38.1 mm |
Asdiameter | 1.1/2 in |
Buitendiameter | 80 mm |
Breedte | 56.3 mm |
Breedte buitenring | 21 mm |
Dynamisch draaggetal | 30.7 kN |
Statisch draaggetal | 19 kN |
Met afdichting | Ja |
Grenstoerental | 4800 tr/min |
Gewicht | 0.734 kg |
Gewicht | 1.62 lb |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
€ 64,89/ stukexcl. btw
€ 78,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026