Eriks
INA

INA Spanlager Bolvormige buitenring Excentrische klemring bevestiging G1108-KRR-B-AS2/V

  • ERIKS:11669768
  • Fabrikant:4054364119836
Image 1
Opslaan in lijst

€ 64,89/ stukexcl. btw

€ 78,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
G..KRR-B-AS2/V
Asdiameter
1.1/2 in
Buitendiameter
80 mm
Breedte
56.5 mm
Breedte buitenring
21 mm
Dynamisch draaggetal
32.5 kN
Statisch draaggetal
19.8 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
10.3 tr/min
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Alternatieven

€ 59,22/ stukexcl. btw

€ 71,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026