Eriks
SKF

SKF YEL 206-2F, Spanringlager, 30 mm As-Ø, 62 mm OD, 18 mm WD-buitenring, Excentrische klembus

  • ERIKS:23772009
  • Fabrikant:7316570826388
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 41,75/ stukexcl. btw

€ 50,52incl. btw

93 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
YEL 2..-2F
Type
Insert bearing
Asdiameter
30 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
48.4 mm
Breedte buitenring
18 mm
Dynamisch draaggetal
19.5 kN
Statisch draaggetal
11.2 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
6300 tr/min
Gewicht
0.377 kg
Gewicht
0.83 lb
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Alternatieven

€ 40,04/ stukexcl. btw

€ 48,45incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026