€ 40,04/ stukexcl. btw
€ 48,45incl. btw
9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | GE..-KRR-B |
Asdiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte | 48.5 mm |
Breedte buitenring | 18 mm |
Dynamisch draaggetal | 19.5 kN |
Statisch draaggetal | 11.3 kN |
Met afdichting | Ja |
Grenstoerental | 13.8 tr/min |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
€ 41,75/ stukexcl. btw
€ 50,52incl. btw
93 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026