Eriks
SKF

SKF YEL 205-100-2F, Spanringlager, 25.4 mm As-Ø, 52 mm OD, 15 mm WD-buitenring, Excentrische klembus

  • ERIKS:23772005
  • Fabrikant:7316576616808
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 34,40/ stukexcl. btw

€ 41,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
YEL 2..-2F
Type
Insert bearing
Asdiameter
25.4 mm
Asdiameter
1 in
Buitendiameter
52 mm
Breedte
44.4 mm
Breedte buitenring
15 mm
Dynamisch draaggetal
14 kN
Statisch draaggetal
7.8 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
7000 tr/min
Gewicht
0.238 kg
Gewicht
0.52 lb
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Alternatieven

€ 38,36/ stukexcl. btw

€ 46,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026