€ 38,36/ stukexcl. btw
€ 46,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | G..KRR-B-AS2/V |
Asdiameter | 1 in |
Buitendiameter | 52 mm |
Breedte | 44.5 mm |
Breedte buitenring | 15 mm |
Dynamisch draaggetal | 14.9 kN |
Statisch draaggetal | 7.8 kN |
Met afdichting | Ja |
Grenstoerental | 16.7 tr/min |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
€ 34,40/ stukexcl. btw
€ 41,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026