Eriks
SKF

SKF W 6302-2RS1, Eenrijig groefkogellager, Sluiting aan beide zijden, 15 mm ID, 42 mm OD, 13 mm WD, Roestvrijstalen kooi

  • ERIKS:23771868
  • Fabrikant:7316570519761
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager roestvast staal.
Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 59,52/ stukexcl. btw

€ 72,02incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
W 63
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
42 mm
Breedte
13 mm
Materiaal
Roestvaststaal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Roestvaststaal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
9.95 kN
Statisch draaggetal
5.4 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.232 kN
Grenstoerental
11000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.0818 kg
Gewicht
0.18 lb
Alternatieven

€ 36,43/ stukexcl. btw

€ 44,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026