€ 36,43/ stukexcl. btw
€ 44,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 63 |
Type | 6302 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 15 mm |
Buitendiameter | 42 mm |
Breedte | 13 mm |
Materiaal | Roestvaststaal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Roestvaststaal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 9.72 kN |
Statisch draaggetal | 4.35 kN |
Grenstoerental | 10900 tr/min |
€ 59,52/ stukexcl. btw
€ 72,02incl. btw
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026