€ 23,44/ stukexcl. btw
€ 28,36incl. btw
113 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | W 62 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 30 mm |
Breedte | 9 mm |
Materiaal | Roestvaststaal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Roestvaststaal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 4.36 kN |
Statisch draaggetal | 2.32 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.1 kN |
Grenstoerental | 16000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.03 kg |
Gewicht | 0.066 lb |
€ 16,24/ stukexcl. btw
€ 19,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026