€ 16,24/ stukexcl. btw
€ 19,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 62 |
Type | 6200 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 30 mm |
Breedte | 9 mm |
Materiaal | Roestvaststaal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Roestvaststaal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 4.35 kN |
Statisch draaggetal | 1.91 kN |
Grenstoerental | 15200 tr/min |
€ 23,44/ stukexcl. btw
€ 28,36incl. btw
113 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026