Eriks
SKF

SKF W 6002-2RS1, Eenrijig groefkogellager, Sluiting aan beide zijden, 15 mm ID, 32 mm OD, 9 mm WD, Roestvrijstalen kooi

  • ERIKS:23771754
  • Fabrikant:7316570483642
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager roestvast staal.
Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 24,09/ stukexcl. btw

€ 29,15incl. btw

20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
W 60
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
9 mm
Materiaal
Roestvaststaal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Roestvaststaal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
4.88 kN
Statisch draaggetal
2.8 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.12 kN
Grenstoerental
14000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.031 kg
Gewicht
0.068 lb
Alternatieven

€ 18,20/ stukexcl. btw

€ 22,02incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026