Eriks
FAG

FAG Eenrijig groefkogellager Roestvaststaal Tweezijdig afgedicht S6002-2RSR-HLC

  • ERIKS:12702003
  • Fabrikant:4012802227918
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager roestvast staal.
Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Opslaan in lijst

€ 18,20/ stukexcl. btw

€ 22,02incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
60
Type
6002
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
9 mm
Materiaal
Roestvaststaal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Roestvaststaal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
4.75 kN
Statisch draaggetal
2.27 kN
Grenstoerental
13000 tr/min
Alternatieven

€ 24,09/ stukexcl. btw

€ 29,15incl. btw

20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026