Eriks
SKF

SKF Viervoudige lipafdichting TSN 517 L

  • ERIKS:1066040
  • Fabrikant:7316572460535
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Viervoudige lipafdichtingen vervangen de voormalige dubbele lipafdichtingen (serie TSN .. G). In vergelijking met dubbele lipafdichtingen zijn de nieuwe afdichtingen effectiever en genereren ze minder wrijving, waardoor hogere omtrek snelheden mogelijk zijn. Viervoudige-lipafdichtingen zijn tweedelig en eenvoudig te monteren.
  • Aantal afdichtingen per verpakking: 2
  • Materiaal: thermoplastisch polyesterelastomeer
  • Temperatuurbereik: -40 °C tot + 100 °C
  • Max. omtreksnelheid: 13 m/s
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
TSN..L
Type
Housing Seal
Geschikt voor asdiameter
75 mm
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
106 mm
Breedte
13 mm
Materiaal
ECOPUR
Bedrijfstemperatuur
van -30 tot 110 °C
Alternatieven
Product Image

FAG Dubbele lipafdichting voor SES lagerhuizen EDH517

  • Eriks:14280209
  • Manufacturer:096008806-0000

€ 17,51/ stukexcl. btw

€ 21,19incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 11/11/2026