Eriks
SKF

SKF Lipafdichting met interne GAP TXL 517

  • ERIKS:14808247
  • Fabrikant:7316580247500
Image 1
Opslaan in lijst

€ 32,17/ stukexcl. btw

€ 38,93incl. btw

41 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
TXL
Type
Lip Seal
Geschikt voor asdiameter
75 mm
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
106 mm
Breedte
13 mm
Materiaal
ECOPUR
Bedrijfstemperatuur
van -30 tot 110 °C