Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | TSN..L |
Type | Housing Seal |
Geschikt voor asdiameter | 50 mm |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 75.5 mm |
Breedte | 12 mm |
Materiaal | ECOPUR |
Bedrijfstemperatuur | van -30 tot 110 °C |
€ 9,60/ stukexcl. btw
€ 11,62incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026